Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1634155 CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM Pinza crimpa - 1634155

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1634155 CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM Pinza crimpa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006638847

Artikelnummer

PHC1634155

Herstellernummer

1634155

Hersteller

PHC

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, sezione cavo: 0,06 mm² ... 2,5 mm². I localizzatori e i perni di posizionamento da utilizzare (vedere le istruzioni della pinza a crimpare) sono inclusi nella fornitura.