Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1713227 UWV 95-F/S MORSETTO PASSAPARETE - 1713227

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1713227 UWV 95-F/S MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Polzahl - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626309606

Artikelnummer

PHC1713227

Herstellernummer

1713227

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 232 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 25 mm, colore: grigio. Metà morsetto con flangia a vite