Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1722154 CHARX EVC-100 Controllore per BEV - 1722154

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1722154 CHARX EVC-100 Controllore per BEV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Breite - 153.2 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Tiefe - 146 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007060227

Artikelnummer

PHC1722154

Herstellernummer

1722154

Hersteller

PHC

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Breite:

153.2 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

146 mm

CHARX control vehicle, Controllore per la ricarica del veicolo, parametrizzabile, in custodia, per il controllo indipendente del processo di ricarica in DC nei veicoli elettrici (EV) con prese veicolo CCS, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, modo operativo: Stand-Alone