Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1752496 FL WLAN 1122 WIRELESS WLAN - 1752496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1752496 FL WLAN 1122 WIRELESS WLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4067923318847

Artikelnummer

PHC1752496

Herstellernummer

1752496

Hersteller

PHC

WLAN client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, con antenne interne (MIMO) per montaggio a foro singolo, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API