PHOENIX CONTACT - PHC2100091 AI-GB 1-8 RD PUNTALINO ISOLATO - 2100091
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - rot
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4067923214606
Artikelnummer
PHC2100091
Herstellernummer
2100091
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


