Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2868033 VAL-MS 60/FM SPD TIPO 2

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2868033 VAL-MS 60/FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 60 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 75 V

  • Mit Fernmeldekontakt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918930059

Artikelnummer

PHC2868033

Herstellernummer

2868033

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

60 V

Höchste Dauerspannung AC:

75 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

75 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

60 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

0.55 kV

Schutzpegel N-PE:

0.55 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt. Bestehend aus Basiselement und Stecker. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter.