PHOENIX CONTACT - PHC3030326 FBSL 4-8 Ponticelllo ad innesto - 3030326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626029160
Artikelnummer
PHC3030326
Herstellernummer
3030326
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 41 A, colore: rosso


