PHOENIX CONTACT - PHC3032170 RB PTPOWER 35-ST 16 PONTICELLO DI RIDUZI - 3032170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 14.5 mm
Farbe - rot
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626012353
Artikelnummer
PHC3032170
Herstellernummer
3032170
Hersteller
PHC
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
14.5 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
nein
Ponticello di riduzione, Per ponticellare PTPOWER 35 sui morsetti componibili ST 16... o PT 16 N, passo: 14,5 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 90 A, lunghezza: 5 mm, colore: rosso


