PHOENIX CONTACT - PHC3033171 STTBU 4-PE Morsetto due piani a vite - 3033171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4046356148061
Artikelnummer
PHC3033171
Herstellernummer
3033171
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
81 mm
Breite:
6.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
55.5 mm