Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3073380 UWV 4 Morsetto passaparete - 3073380

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3073380 UWV 4 Morsetto passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356344692

Artikelnummer

PHC3073380

Herstellernummer

3073380

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

320 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio