Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213946 PTI 2,5-PE/L/NT Morsetto installazione - 3213946

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213946 PTI 2,5-PE/L/NT Morsetto installazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356609661

Artikelnummer

PHC3213946

Herstellernummer

3213946

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE-Funktion:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

101 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

48.6 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.2 mm

Grundfarbe:

grau

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli adistanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio