PHOENIX CONTACT - PHC3240585 CD-HF 25X80 BU Canalina passacavi - 3240585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
20 ST
EAN
4046356630030
Artikelnummer
PHC3240585
Herstellernummer
3240585
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein


