Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820471 UC-WMTBA (60X11) YE SCHEDA UNICARD - 0820471

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820471 UC-WMTBA (60X11) YE SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356286114

Artikelnummer

PHC0820471

Herstellernummer

0820471

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 6 ... 136 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm