Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830205 UCT-WMS 3,2 (12X4) OG CUS SIGLATURA CAVO - 0830205

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830205 UCT-WMS 3,2 (12X4) OG CUS SIGLATURA CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356629935

Artikelnummer

PHC0830205

Herstellernummer

0830205

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Segnafilo, Scheda, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 55, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm