PHOENIX CONTACT - PHC0830679 WML 14 (38X19)RL ETICHETTA SEGNACAVI - 0830679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4046356718547
Artikelnummer
PHC0830679
Herstellernummer
0830679
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 3000, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm


