Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0920452 ST-SILED 24 SPINA PORTAFUSIBILE - 0920452

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0920452 ST-SILED 24 SPINA PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918010256

Artikelnummer

PHC0920452

Herstellernummer

0920452

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Spina portafusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, larghezza: 9,9 mm, altezza: 45,4 mm, colore: nero