PHOENIX CONTACT - PHC1088685 IPD W 5P2,5 M M25 BK Passaparete - 1088685
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 600 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
4055626891002
Artikelnummer
PHC1088685
Herstellernummer
1088685
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
43.45 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm


