Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1346555 HC-B32-HCWD-PLR-BK Coperchio protezione - 1346555

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1346555 HC-B32-HCWD-PLR-BK Coperchio protezione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

  • Mit Verlierschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151660079

Artikelnummer

PHC1346555

Herstellernummer

1346555

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

Querbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Coperchio di protezione B32, con blocc. trasversale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,4 mm, guarnizione: sì