Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1575586 PTCB TM1 16A M1 NO P Interr.magnetoterm. - 1575586

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1575586 PTCB TM1 16A M1 NO P Interr.magnetoterm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 16 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - sonstige

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 4 ST

EAN

2000007078505

Artikelnummer

PHC1575586

Herstellernummer

1575586

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

16 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

sonstige

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Breite:

8.2 mm

Höhe:

52.3 mm

Tiefe:

63.7 mm

Betriebsspannung:

277 V

Kontaktausführung:

sonstige

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: M1, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 16 A