Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1596770 RC-11P2000 CONTATTO - 1596770

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1596770 RC-11P2000 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...0.22 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356212595

Artikelnummer

PHC1596770

Herstellernummer

1596770

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.22 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240882