PHOENIX CONTACT - PHC1674511 EEM-XM357 Energy Meter trifase - 1674511
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006650429
Artikelnummer
PHC1674511
Herstellernummer
1674511
Hersteller
PHC
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Breite:
72 mm
Höhe:
100 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Nennstrom (In):
100 A
Tiefe:
71 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja


