Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2201731 ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY Connettore - 2201731

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2201731 ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356905206

Artikelnummer

PHC2201731

Herstellernummer

2201731

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Befestigungsart:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Connettore bus per guide DIN, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, 8 A (contatti paralleli) (contatti seriali), tensione di dimensionamento (III/2): 50 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-17,5.., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 4 contatti paralleli/1 contatto seriale