PHOENIX CONTACT - PHC2203365 UCS SW 125-F 9005 Custodia - 2203365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626427775
Artikelnummer
PHC2203365
Herstellernummer
2203365
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodia universale, Descrizione piatto, larghezza: 96 mm, altezza: 39,5 mm, profondità: 2 mm, colore: nero (simili RAL 9005)


