PHOENIX CONTACT - PHC2296058 PLC-V8/D15S/OUT Adattatore - 2296058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Polzahl - 15
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Bemessungsstrom - 1 A
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918189105
Artikelnummer
PHC2296058
Herstellernummer
2296058
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
15
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
sonstige
Tiefe:
49.86 mm
Breite:
49.92 mm
Höhe:
41 mm


