Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201853 AI 95 -25 RD Puntalino con isolante - 3201853

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201853 AI 95 -25 RD Puntalino con isolante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 44 mm

  • Farbe - rot

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918156930

Artikelnummer

PHC3201853

Herstellernummer

3201853

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

95 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

44 mm

Farbe:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 25 mm, lunghezza anelli: 44 mm, colore: rosso