Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506333 PSEN MA1.4P-52 PSEN1.4,3MM, M8/4 - 506333

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506333 PSEN MA1.4P-52 PSEN1.4,3MM, M8/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548060485

Artikelnummer

PIZ506333

Herstellernummer

506333

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

37 mm

Höhe des Sensors:

26.4 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

3 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

19 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506333 - PSEN MA1.4P-52 PSEN1.4 3MM M8 4