Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 874-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FM 874-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 874-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851189937

Artikelnummer

PZZFM 874-M2

Herstellernummer

FM 874-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.