Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.LL95E.NN00 METAMORPHOSI EVO 22W D318 IP67 FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4400 lm

  • Einbaudurchmesser - 310 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457441114

Artikelnummer

REG0.LL95E.NN00

Herstellernummer

0.LL95E.NN00

Hersteller

REG

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400 lm

Einbaudurchmesser:

310 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

136 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

318 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchi da incasso a terreno | Metamorphosi Evo. 22W. 4400 lm. 4000K. 30°