RITTAL SPA - RIT3181100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3151.1 - 3181100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 173 mm
Höhe - 173 mm
Tiefe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177038257
Artikelnummer
RIT3181100
Herstellernummer
3181100
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
173 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Magl.Fini X 3151.1


