RITTAL SPA - RIT3183100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3153.1 - 3183100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 289 mm
Höhe - 289 mm
Tiefe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177038332
Artikelnummer
RIT3183100
Herstellernummer
3183100
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
289 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Magl.Fini X 3153.1


