RITTAL SPA - RIT3286580 SK FILTRO METALLICO PER 3336390 - 3286580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 605 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 20 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4028177976498
Artikelnummer
RIT3286580
Herstellernummer
3286580
Hersteller
RIT
Breite:
605 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
20 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
EMV-Ausführung:
nein
SK Feltro metallico, per chiller, LxAxP: 605 x 80 x 20 mm


