Startseite

RITTAL SPA - RIT5501665 TS IT RIPIANO 50KG PROF 600-900 - 5501665

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5501665 TS IT RIPIANO 50KG PROF 600-900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 484 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079052610

Artikelnummer

RIT5501665

Herstellernummer

5501665

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

484 mm

Farbe:

schwarz

TS IT ripiano 50Kg Prof 600-900 RAL 9005