Startseite

RITTAL SPA - RIT9681662 SV TETTO VX, IP 55 - 9681662

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9681662 SV TETTO VX, IP 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177954069

Artikelnummer

RIT9681662

Herstellernummer

9681662

Hersteller

RIT

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT