ROTEX - RXHEPGA11DV UNITA EST. ALTHERMA R32 IDROSPLIT 11KW - EPGA11DV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Kältemittel-Vorbefüllung - 3.5 kg
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Breite des Außengerätes - 1160 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848709861
Artikelnummer
RXHEPGA11DV
Herstellernummer
EPGA11DV
Hersteller
RXH
Ausführung:
Außengerät
Kältemittel-Vorbefüllung:
3.5 kg
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Außengerätes:
1160 mm
Höhe des Außengerätes:
1440 mm
Tiefe des Außengerätes:
380 mm
Gewicht des Außengerätes:
143 kg



