S & P ITALIA SPA - SPI5113212400 CAB-200 - 5113212400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 695 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme - 180 W
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893112026
Artikelnummer
SPI5113212400
Herstellernummer
5113212400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
695 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
180 W
Gleichstrommotor:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
200 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
328 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
430 mm
Kanalbreite Zuluft:
0 mm
Länge:
365 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
200 mm
Kanalbreite Abluft:
0 mm
Kanalhöhe Zuluft:
0 mm
Kanalhöhe Abluft:
0 mm