S & P ITALIA SPA - SPI5113217300 CAB-PLUS 160 - 5113217300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 567 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Gleichstrommotor - nein
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893158451
Artikelnummer
SPI5113217300
Herstellernummer
5113217300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
567 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Gleichstrommotor:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
160 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
277 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
518 mm
Länge:
486 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
160 mm