S & P ITALIA SPA - SPI5113434400 HCTT/4-450-B - 5113434400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rückschlagklappe - ohne
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 3323 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa - 1935 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 4904 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893078636
Artikelnummer
SPI5113434400
Herstellernummer
5113434400
Hersteller
SPI
Rückschlagklappe:
ohne
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
3323 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1935 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
4904 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
2583 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
710 mm
Design Kappe:
Pilz
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Mit Schalldämpfer:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Arbeitshöhe:
410 mm