Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113448400 HCTT/6-450-B - 5113448400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113448400 HCTT/6-450-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rückschlagklappe - ohne

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 944 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 2185 m³/h

  • Material Gebläserad - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893078674

Artikelnummer

SPI5113448400

Herstellernummer

5113448400

Hersteller

SPI

Rückschlagklappe:

ohne

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

944 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

2185 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Sockelmaß innen vierkant:

710 mm

Design Kappe:

Pilz

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Mit Schalldämpfer:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Arbeitshöhe:

410 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 190