S & P ITALIA SPA - SPI5130102600 CMT/2-140/050 0,25KW LG - 5130102600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 798 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Schallleistungspegel bei 63 Hz - 46 dB
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893050274
Artikelnummer
SPI5130102600
Herstellernummer
5130102600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
798 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
46 dB
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
650 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
57 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
68 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
73 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
71 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
77 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
73 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
71 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Geeignet für Außeneinsatz:
ja