S & P ITALIA SPA - SPI5130204000 CMB/2-140/050 0,25KW LG - 5130204000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 798 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Anschlussspannung - 1x 230 V
Material Gebläserad - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893050809
Artikelnummer
SPI5130204000
Herstellernummer
5130204000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
798 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
650 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Inline:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Geeignet für Außeneinsatz:
ja