S & P ITALIA SPA - SPI5210425400 SILENT-200 CRZ - 5210425400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 180 m³/h
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
4 ST
EAN
8413893212016
Artikelnummer
SPI5210425400
Herstellernummer
5210425400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
180 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP45
Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210425400 SILENT-200 CRZ condotto 120 mm Portata 180 mc/h Potenza assorbita 16W 230V IP45 Temperatura max di funzionamento 40°C Spia luminosa Serranda antiritorno Motore cuscinetti a sfera Temporizzatore.