S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200 - 5211506000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 195.08 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IPX4
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.018 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893115461
Artikelnummer
SPI5211506000
Herstellernummer
5211506000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
195.08 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
118 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
118 mm
Anschluss:
Einschubende
Leistungsaufnahme:
0.02 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
78 mm
Polumschaltbar:
nein