Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211552400 EDM-200 C - 5211552400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 180 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893080202

Artikelnummer

SPI5211552400

Herstellernummer

5211552400

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

180 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

Standard

Nenndurchmesser:

118.4 mm

Ventilatori elicoidali con portata di circa 180 m3/h con motore 230V 50Hz, IP44, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie