S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250 - 5211812200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 250 mm
Flexibel - nein
Anschluss 1 - Einschubende
Anschluss 2 - Einschubende
Mit vormontierter Dichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893158949
Artikelnummer
SPI5211812200
Herstellernummer
5211812200
Hersteller
SPI
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Flexibel:
nein
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isolierstärke:
50 mm
Dampfbremsende Schicht:
nein
Isoliermaterial:
Glaswolle
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein
Innendurchmesser:
250 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
100 %
Dämpfung 63 Hz:
1 dB
Dämpfung 2000 Hz:
15 dB
Dämpfung 125 Hz:
2 dB
Dämpfung 250 Hz:
6 dB
Dämpfung 500 Hz:
13 dB
Dämpfung 1000 Hz:
19 dB
Dämpfung 4000 Hz:
8 dB
Dämpfung 8000 Hz:
6 dB