Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603255000 HCBB/4-500/H-A - 5603255000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603255000 HCBB/4-500/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 8848.45 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Zeitschaltuhr - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893059987

Artikelnummer

SPI5603255000

Herstellernummer

5603255000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

8848.45 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.76 W

Anschlussspannung:

230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Breite:

630 mm

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Höhe:

630 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

150 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola