S & P ITALIA SPA - SPI5750253600 HXTR/4-250-A - 5750253600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 770.05 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893138712
Artikelnummer
SPI5750253600
Herstellernummer
5750253600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
770.05 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0.05 W
Anschlussspannung:
400 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Breite:
315 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Höhe:
315 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
126 mm