S & P ITALIA SPA - SPI5750256900 HXBR/4-355-A - 5750256900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2869.59 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893138743
Artikelnummer
SPI5750256900
Herstellernummer
5750256900
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2869.59 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0.14 W
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Breite:
450 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Höhe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
156 mm