S & P ITALIA SPA - SPI5110002200 HXM-250 - 5110002200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 809.18 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893001429
Artikelnummer
SPI5110002200
Herstellernummer
5110002200
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
809.18 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
0.03 W
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Breite:
333 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Höhe:
333 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
92.5 mm