S & P ITALIA SPA - SPI5113211600 CAB-160 - 5113211600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 390 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme - 100 W
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893112019
Artikelnummer
SPI5113211600
Herstellernummer
5113211600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
390 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
100 W
Gleichstrommotor:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
160 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
273 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
388 mm
Kanalbreite Zuluft:
0 mm
Länge:
395 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
160 mm
Kanalbreite Abluft:
0 mm
Kanalhöhe Zuluft:
0 mm
Kanalhöhe Abluft:
0 mm