Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113434400 HCTT/4-450-B - 5113434400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113434400 HCTT/4-450-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rückschlagklappe - ohne

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 3323 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 200 Pa - 1935 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 4904 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893078636

Artikelnummer

SPI5113434400

Herstellernummer

5113434400

Hersteller

SPI

Rückschlagklappe:

ohne

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

3323 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

1935 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

4904 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

2583 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

710 mm

Design Kappe:

Pilz

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Mit Schalldämpfer:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Arbeitshöhe:

410 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Trifase - 4 P Potenza massima assorbita (W): 500